Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thin, 1.5" (38.1mm) Dia., Gr - HSTT150-48-5-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, 1.5" (38.1mm) Dia., Gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 2:1

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056448919

Réf. Sonepar

00156012391

Réf. Fournisseur

HSTT150-48-5-5

Marque

Panduit

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

longueur:

38.1 m

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Heat Shrink Thin, 1.5" (38.1mm) Dia., Gr

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit