Panduit - Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Blac - HSTT75-YK1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Blac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - multicolore

  • modèle - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable

EAN

0074983907670

Réf. Sonepar

00156090767

Réf. Fournisseur

HSTT75-YK1

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

multicolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

section nominale:

19.1...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

0.15 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Blac

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en morceaux de 6", multicolore, diamètre unique de 0,75" (19,0 mm), polyoléfine réticulée.