Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D - HSTTA100-48-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983369959

Réf. Sonepar

00156036995

Réf. Fournisseur

HSTTA100-48-5

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

8.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D

Les Atouts de l'article:

Le tuyau thermorétractable HSTTA100-48-5 présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux exposés aux intempéries. Tension nominale : 600 V. Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre 25,4 mm, longueur 1,2 m. Coloris noir. 5 unités par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit