Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D - HSTTA100-Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983703616

Réf. Sonepar

00156070361

Réf. Fournisseur

HSTTA100-Y

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

8.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

0.15 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive à paroi fine en morceaux de 6", diamètre 1" (25,4 mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 2 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit