Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.5"(38.1mm) - HSTTA150-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.5"(38.1mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.9 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983784790

Réf. Sonepar

00156000623

Réf. Fournisseur

HSTTA150-48-Q

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

12.9 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.5"(38.1mm)

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable à paroi fine HSTTA150-48-Q présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux exposés aux intempéries. Tension nominale : 600 V. Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre : 38,1 mm, longueur : 1,2 m. Coloris noir. 25 unités par paquet

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit