Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .75"(19.0mm) - HSTTA75-Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983703609
Réf. Sonepar
00156070360
Réf. Fournisseur
HSTTA75-Y
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
2.2 mm
longueur:
0.15 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable adhésive à paroi fine en morceaux de 6", diamètre 0,75" (19,0 mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 2 pièces par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


