Panduit - Heat Shrink Thin Kynar*, 1"(25.4mm) Dia - HSTTK100-48-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983369898
Réf. Sonepar
00156036989
Réf. Fournisseur
HSTTK100-48-5
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
PVDF
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...175 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Semi-rigide résistant à la chaleur * Kynar Gaines thermo-rétractables offre une excellente résistance chimique dans le solvant environnements riches.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


