Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thin Kynar* .25"(6.4mm) Dia - HSTTK25-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin Kynar* .25"(6.4mm) Dia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983369850

Réf. Sonepar

00156036985

Réf. Fournisseur

HSTTK25-48-Q

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

PVDF

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.3 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...175 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Heat Shrink Thin Kynar* .25"(6.4mm) Dia

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine PVDF KYNAR, diamètre 0,25" (6,4 mm), en polyfluorure de vinylidène réticulé transparent, 25 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit