Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thin Semi-Rigid, Adhesive 1" - HSTTRA100-48-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 10.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983369706

Réf. Sonepar

00156036970

Réf. Fournisseur

HSTTRA100-48-5

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

10.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

autre

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.9 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Heat Shrink Thin Semi-Rigid, Adhesive 1"

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable semi-rigide adhésive, diamètre 1" (25,4 mm), en polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 5 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit