Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 1.50"(38.1mm) Dia - HSTTT150-48-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm
diamètre interne après rétreint - 26.3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983374434
Réf. Sonepar
00156037443
Réf. Fournisseur
HSTTT150-48-2
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
38.1 mm
diamètre interne après rétreint:
26.3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
PTFE
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
0.8 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-67...250 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 1 1/2" (38,1 mm), polytétrafluoroéthylène (PTFE), transparent, 2 pièces par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


