Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 18 AWG Dia, Clear - HSTTT08-48-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 1.9 mm
diamètre interne après rétreint - 1.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983374274
Réf. Sonepar
00156037427
Réf. Fournisseur
HSTTT08-48-Q
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
1.9 mm
diamètre interne après rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
PTFE
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-67...250 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable à paroi fine HSTTT08-48-Q est conçue pour isoler et protéger les fils et câbles dans des lieux à température élevée et secs et résiste aux atmosphères corrosives. Tension nominale : 600 V. Taux de rétraction : 2:1. Plage de températures : -67 °C à 250 °C. Polytétrafluoroéthylène (PTFE). Diamètre 18 AWG (1,9 mm), longueur (1,2 m). Coloris : opaque. 25 unités par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


