Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 4 AWG Dia, Clear - HSTTT37-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 4 AWG Dia, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 5.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983374342

Réf. Sonepar

00156037434

Réf. Fournisseur

HSTTT37-48-Q

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

9.4 mm

diamètre interne après rétreint:

5.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

PTFE

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-67...250 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Heat Shrink Thin, TFE, 4 AWG Dia, Clear

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 4 AWG (9,4mm), polytétrafluoroéthylène (TFE), transparent, 25 pièces par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit