Non retournable

Panduit - Heavy Duty Fir Tree Mount, Hole size 0.3 - PUME925-D350

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heavy Duty Fir Tree Mount, Hole size 0.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19.5 mm

  • largeur - 19.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056262065

Réf. Sonepar

00156626206

Réf. Fournisseur

PUME925-D350

Marque

Panduit

longueur:

19.5 mm

largeur:

19.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

29.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

9.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

pays de fabrication:

COSTA RICA

Heavy Duty Fir Tree Mount, Hole size 0.3

Les Atouts de l'article:

Fixation par ancrage Sapin ultra-résistante, diamètre de trou 0,354" (9,7 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit