Non retournable

Panduit - Heavy Duty Tie Mount, 1/4" (6mm) Mountin - TMEH2S6-D350

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heavy Duty Tie Mount, 1/4" (6mm) Mountin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 35.8 mm

  • largeur - 18.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258693

Réf. Sonepar

00156625869

Réf. Fournisseur

TMEH2S6-D350

Marque

Panduit

longueur:

35.8 mm

largeur:

18.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

15.7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

305 mm

diamètre trou de fixation:

6.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

pays de fabrication:

CHINE

Heavy Duty Tie Mount, 1/4" (6mm) Mountin

Les Atouts de l'article:

Trou de montage pour usage intensif 0,25", vis appliquée, thermostabilisé, antichoc, polyamide 6-6 résistant aux intempéries.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit