Panduit - Heavy Duty Tie Mount, 3/16" (5mm) Mounti - TMEH2S5-D350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 35.8 mm
largeur - 18.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056258686
Réf. Sonepar
00156625868
Réf. Fournisseur
TMEH2S5-D350
Marque
Panduit
longueur:
35.8 mm
largeur:
18.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
15.7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
305 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
Trou de montage pour usage intensif 0,187", vis appliquée, thermostabilisé, antichoc, polyamide 6-6 résistant aux intempéries.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


