Non retournable

Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 10 AWG ( - FSD82-18-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983762668

Réf. Sonepar

00156076266

Réf. Fournisseur

FSD82-18-C

Marque

Panduit

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Insulated Ferrule, single wire, 10 AWG (

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN jaunes en polypropylène pour fil simple, 10 AWG (6,0 mm²), longueur de broche 0,71 (18,0 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit