Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 20 AWG ( - FSD75-6-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983762446
Réf. Sonepar
00156076244
Réf. Fournisseur
FSD75-6-D
Marque
Panduit
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés DIN blancs en polypropylène pour fil simple, 20 AWG (0,50 mm²), longueur de broche 0,24 (6,0 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


