Non retournable

Panduit - Insulated Ferrules on Mini-Reel, single - FSD74-8-K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Ferrules on Mini-Reel, single

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.34 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - turquoise (cyan)

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983333370

Réf. Sonepar

00156333337

Réf. Fournisseur

FSD74-8-K

Marque

Panduit

section nominale:

0.34 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

turquoise (cyan)

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

22

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Insulated Ferrules on Mini-Reel, single

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN tursquoise sur mini-rouleau pour fil simple, 22 AWG (0,34 mm²), longueur de broche 0,31 (8,0 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit