Panduit - Insulated Ferrules on Strips, single wir - FSD77-8-DSL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983009916
Réf. Sonepar
00156300991
Réf. Fournisseur
FSD77-8-DSL2
Marque
Panduit
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés, sur bande, DIN rouges pour fil simple, 18 AWG (1,0 mm²), longueur de broche 0,31 (8,0 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


