Panduit - Insulated Nylon Male - 250 Series Discon - EDNF10250FIMBKQ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Nylon Male - 250 Series Discon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - autre

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056856561

Réf. Sonepar

00156685656

Réf. Fournisseur

EDNF10250FIMBKQ

Marque

Panduit

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

autre

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

TAIWAN

Insulated Nylon Male - 250 Series Discon

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit