Panduit - Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang - EJN218-216K-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - autre

  • matière de l'isolant - autre

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056856813

Réf. Sonepar

00156685681

Réf. Fournisseur

EJN218-216K-Q

Marque

Panduit

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

autre

matière de l'isolant:

autre

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit