Panduit - Insulated Vinyl Butt Splice for Wire Ran - ESV10BX-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Butt Splice for Wire Ran

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - long

  • couleur de l'isolant - jaune

  • adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Non

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983279784

Réf. Sonepar

00156327978

Réf. Fournisseur

ESV10BX-Q

Marque

Panduit

forme du manchon:

long

couleur de l'isolant:

jaune

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

pays de fabrication:

MEXIQUE

Insulated Vinyl Butt Splice for Wire Ran

Les Atouts de l'article:

Les épissures aboutées à vinyle isolé pour usage professionnel ESV10BX-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. Elles sont conçues pour l'épissure de deux fils torsadés ou pleins pour la réparation ou l'allongement des fils. Compatibles avec les tailles 12-10 AWG, sont de coloris jaune et sont disponibles en packages de 25 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit