Panduit - Insulated Vinyl Female - 250 Series Disc - EDV18-250BK-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856745
Réf. Sonepar
00156685674
Réf. Fournisseur
EDV18-250BK-Q
Marque
Panduit
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


