Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV10-8FB-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983280193
Réf. Sonepar
00156328019
Réf. Fournisseur
EV10-8FB-Q
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
plage AWG:
10...10
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Les épissures aboutées pour cosses à fourche à vinyle isolé pour usage professionnel EV10-8FB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. Compatibles avec les tailles de fil de 12-10 AWG, compatibles avec les goujons n° 8, sont de coloris jaune et sont disponibles en packages de 25 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


