Non retournable

Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV14-14FB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056341883

Réf. Sonepar

00156634188

Réf. Fournisseur

EV14-14FB-Q

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

pays de fabrication:

TAIWAN

Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R

Les Atouts de l'article:

Les épissures aboutées pour cosses à fourche pour usage professionnel EV14-14FB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La conception à fourche permet une installation facile et rapide sans nécessiter le retrait de la fixation. Compatibles avec les tailles 16-14 AWG, compatibles avec les goujons n° 1/4 (M6), sont de coloris bleu et sont disponibles en packages de 25 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit