Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV18-6FB-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056366442
Réf. Sonepar
00156636644
Réf. Fournisseur
EV18-6FB-Q
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Les épissures aboutées pour cosses à fourche pour usage professionnel EV18-6FB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La conception à fourche permet une installation facile et rapide sans nécessiter le retrait de la fixation. Compatibles avec les tailles 22-18 AWG, compatibles avec les goujons n° 6 (M3.5), sont de coloris rouge et sont disponibles en packages de 25 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


