Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV14-6FBK-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056857193
Réf. Sonepar
00156685719
Réf. Fournisseur
EV14-6FBK-L
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


