Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo - EV14-6LFBK-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056857216

Réf. Sonepar

00156685721

Réf. Fournisseur

EV14-6LFBK-L

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit