Non retournable

Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV18-6RB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056367357

Réf. Sonepar

00156636735

Réf. Fournisseur

EV18-6RB-Q

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

pays de fabrication:

MEXIQUE

Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R

Les Atouts de l'article:

Les épissures aboutées à cosse ronde isolées pour usage professionnel EV18-6RB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La configuration à patte annulaire assure une connexion sûre dans les applications à vibrations élevées. Compatibles avec les tailles 22-18 AWG, compatibles avec les goujons n° 6 (M3.5), sont de coloris rouge et sont disponibles en packages de 25 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit