Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV18-14RB-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056367388
Réf. Sonepar
00156636738
Réf. Fournisseur
EV18-14RB-Q
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/4 pouce
Les Atouts de l'article:
Les épissures aboutées à cosse ronde isolées pour usage professionnel EV18-14RB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La configuration à patte annulaire assure une connexion sûre dans les applications à vibrations élevées. Compatibles avec les tailles 22-18 AWG, compatibles avec les goujons n° 1/4 (M6), sont de coloris rouge et sont disponibles en packages de 25 unités.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


