Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated, - DNF18250FIMX-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983343430

Réf. Sonepar

00156034343

Réf. Fournisseur

DNF18250FIMX-2K

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

pays de fabrication:

MEXIQUE

Male Disconnect, nylon fully insulated,

Les Atouts de l'article:

Cosse mâle (Standard logement-fil étendu la zone de saisie), Polyamide entièrement isolé, entonnoir entrée, support d'isolation, arrêt électrique interne, 22-18 AWG plage fil, .250 x .032 dans. (6,3 x .8 millimeter) taille de tabulation.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit