Non retournable

Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated, - DNF10-250FIMB-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4...6 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - jaune

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983785070

Réf. Sonepar

00156378507

Réf. Fournisseur

DNF10-250FIMB-D

Marque

Panduit

section nominale:

4...6 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

jaune

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

10...16

pays de fabrication:

MEXIQUE

Male Disconnect, nylon fully insulated,

Les Atouts de l'article:

L'attache de la déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en cuivre nickelé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 0,96" (24,4 mm) de long et 0,22" (5,6 mm) de large. La déconnexion possède une douille standard ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 500.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit