Non retournable

Panduit - Male Disconnect, premium nylon fully ins - DPF14-250FIM-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Male Disconnect, premium nylon fully ins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983203284

Réf. Sonepar

00156020328

Réf. Fournisseur

DPF14-250FIM-2K

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

pays de fabrication:

MEXIQUE

Male Disconnect, premium nylon fully ins

Les Atouts de l'article:

La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton nickelé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide bleu premium. Les dimensions de l’attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,9" (22,9 mm) de long et 0,41" (10,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 2000.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit