Panduit - Marker Plate, 316 SS, 4 Hole, 1.7" x .75 - MMP172-C316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 19.1 mm
largeur - 44 mm
couleur - autre
type - à paroi moyenne
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983369300
Réf. Sonepar
00156036930
Réf. Fournisseur
MMP172-C316
Marque
Panduit
modèle:
autre
longueur:
19.1 mm
largeur:
44 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification, quatre trous, acier inoxydable 316, 1,72" x 75".
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


