Panduit - Masonry Push Mount, Standard, .25" (6.4m - MPMS25-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 31.5 mm
largeur - 10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983221943
Réf. Sonepar
00156022194
Réf. Fournisseur
MPMS25-C0
Marque
Panduit
longueur:
31.5 mm
largeur:
10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
9.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
6.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage à crans pour maçonnerie noire et fabriquée en polyamide 6-6 antichoc résistant aux intempéries s'installe grâce à un trou de support sapin. Elle nécessite un trou d'un diamètre de 0,25" (6,4 mm) et est conçue pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 100.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


