Panduit - Masonry Push Mount, Standard, BL, .25" - SGMPMS25-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 31.5 mm
largeur - 10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983714049
Réf. Sonepar
00156000756
Réf. Fournisseur
SGMPMS25-C0
Marque
Panduit
longueur:
31.5 mm
largeur:
10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.7 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
9.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
107 mm
diamètre trou de fixation:
6.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage à crans pour maçonnerie de coloris noir nécessite un trou de 0,25" (6,4 mm) de diamètre. Fabriqué en polyamide 6-6 thermostabilisé, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et est vendue par paquets de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


