Panduit - Metric Ring Terminal, vinyl insulated, 4 - PMV6-5R-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Metric Ring Terminal, vinyl insulated, 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 6.1...6.1 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983687282

Réf. Sonepar

00156068728

Réf. Fournisseur

PMV6-5R-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

6.1...6.1 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

plage AWG:

12...14

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

pays de fabrication:

MEXIQUE

Metric Ring Terminal, vinyl insulated, 4

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, fût isolé en vinyle, joint brasé, entrée en entonnoir, calibre de fil 4,0 – 6,0 mm², taille de goujon M5, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit