Panduit - MS Strapping, 304 SS, .50" (12.7mm) Wd, - MS10W50T15-L4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 939.8 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983446964
Réf. Sonepar
00156044696
Réf. Fournisseur
MS10W50T15-L4
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
939.8 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2979 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La sangle en acier inoxydable Pan-Steel™ MS10W50T15-L4 est la solution ultime pour les applications de sanglage. La conception de la boucle et l'outil d'installation à tension contrôlée permettent une installation rapide et sécurisée pour de nombreuses applications en intérieur, en extérieur et sous terre. Coloris : acier inoxydable.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


