Non retournable

Panduit - MS Strapping, 316 SS, 0.75" (19.0mm) Wd, - MS6W75T30-Q6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 19 mm

  • longueur de bande - 658 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983587100

Réf. Sonepar

00156358710

Réf. Fournisseur

MS6W75T30-Q6

Marque

Panduit

largeur de bande:

19 mm

longueur de bande:

658 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.76 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

10.66 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MS Strapping, 316 SS, 0.75" (19.0mm) Wd,

Les Atouts de l'article:

Taquet de câble de sangle à boucle en acier inox et à longueur distincte MS8W75T30-Q6, pour protéger contre les défaillances de court-circuit dans les environnements difficiles. Compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, certifié IEC 61914:2015, testé à un courant de défaut max. de 188 kA. Boucle de repliage à profil bas, acier inox AISI 316L, dimensions 838mm (longueur) et 19 mm (largeur), résistance à l'arrachement 10656N et capacité de faisceau de 203mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit