Panduit - MS Strapping, 316 SS, Nylon FC, .50" (12 - MSC6W50T15-L6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 619.8 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983446780
Réf. Sonepar
00156044678
Réf. Fournisseur
MSC6W50T15-L6
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
619.8 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.51 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2225 N
température de fonctionnement:
-40...140 °C
température de montage:
-40...140 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ revêtues de polyamide 11 peuvent être coupées afin de répondre à vos nombreux besoins en matière de projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 316L revêtu de polyamide et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure un connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Boucle à profil bas, longueur 24,4" (620 mm), largeur 0,5" (13 mm), résistance à l'arrachement : 2 225, faisceaux jusqu'à 6,0" (152 mm), PK50
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


