Panduit - Parallel Splice, non-insulated, 20 - 16 - PS16-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.8...2 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983834037
Réf. Sonepar
00156083403
Réf. Fournisseur
PS16-M
Marque
Panduit
section nominale:
0.8...2 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Epissure parallèle non isolée PS16-M Panduit
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


