Panduit - Parallel Splice, nylon insulated 22 - 18 - PSN18-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Parallel Splice, nylon insulated 22 - 18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - rouge

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983833016

Réf. Sonepar

00156083301

Réf. Fournisseur

PSN18-M

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

rouge

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

polyamide

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

Parallel Splice, nylon insulated 22 - 18

Les Atouts de l'article:

Epissure parallèle en polyamide isolé PSN18-M Panduit

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit