Non retournable

Panduit - Pin Terminal, vinyl insulated, 12 - 10 A - PV10-P55-LYY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pin Terminal, vinyl insulated, 12 - 10 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056757912

Réf. Sonepar

00156675791

Réf. Fournisseur

PV10-P55-LYY

Marque

Panduit

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

INDONESIE

Pin Terminal, vinyl insulated, 12 - 10 A

Les Atouts de l'article:

Cosse à pointe en vinyle isolé PV10-P55-LYY Panduit

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit