Panduit - Prolongateur non isolé;14-12 AWG(2,5-4mm²);Cdt.50 - PS12-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.5...4 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983834044

Réf. Sonepar

00156083404

Réf. Fournisseur

PS12-L

Marque

Panduit

section nominale:

2.5...4 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Prolongateur non isolé;14-12 AWG(2,5-4mm²);Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Epissure parallèle non isolée PS12-L Panduit