Panduit - Ring Terminal, heavy duty, vinyl insulat - PV12-14HDRB-2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
section nominale - 2.5...4 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983806898
Réf. Sonepar
00156080689
Réf. Fournisseur
PV12-14HDRB-2K
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
section nominale:
2.5...4 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Oui
plage AWG:
16...12
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/4 pouce
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde résistante, isolation en vinyle, douille d'isolation en plastique, 16 – 12 AWG, épaisseur 0,05 (1,27 mm) et taille de goujon 1/4" (7,9 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


