Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins - P10-8RHT6-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 2.5...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983805426
Réf. Sonepar
00156080542
Réf. Fournisseur
P10-8RHT6-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
2.5...6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
10...12
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Oui
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
nickelé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde pour températures élevées, 12 – 10 AWG, taille de goujon #8, sans isolation, conditionnement standard.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


