Panduit - Ring Terminal, KYNAR insulated, 22 - 16 - PK18-6R-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983828470
Réf. Sonepar
00156382847
Réf. Fournisseur
PK18-6R-C
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
autre
emballage en bande:
Non
plage AWG:
16...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
longueur totale:
20.3 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 22 – 16 AWG, isolation KYNAR, taille de goujon #6, conditionnement en vrac.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


