Non retournable

Panduit - Ring Terminal, large wire, non-insulated - P4-38R-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, large wire, non-insulated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • section nominale - 25...0 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983870585

Réf. Sonepar

00156087058

Réf. Fournisseur

P4-38R-E

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

section nominale:

25...0 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

4...4

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

3/8 pouce

pays de fabrication:

MEXIQUE

longueur totale:

37.1 mm

Ring Terminal, large wire, non-insulated

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, gros câble, 4 AWG, taille de goujon 3/8", sans isolation, conditionnement standard.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit