Panduit - Ring Terminal, large wire, non-insulated - P6-12R-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
section nominale - 16...0 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983870769
Réf. Sonepar
00156087076
Réf. Fournisseur
P6-12R-T
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
section nominale:
16...0 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
6...6
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/2 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, gros câble, 6 AWG, taille de goujon 1/2", sans isolation, conditionnement en vrac.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


