Panduit - Ring Terminal, large wire, vinyl insulat - PV2-38R-XY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, large wire, vinyl insulat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 0...0 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983694969

Réf. Sonepar

00156069496

Réf. Fournisseur

PV2-38R-XY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

0...0 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

plage AWG:

2...2

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

3/8 pouce

pays de fabrication:

MEXIQUE

Ring Terminal, large wire, vinyl insulat

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, gros câble, 2 AWG, taille de goujon 3/8", vinyle isolé, conditionnement standard.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit